{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 19,1 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642529 13 | |
EAN/GTIN | 4062406061951 | |
Nummer fabrikant | 642529 13 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |