Schroevendraaier voor Torx®, Torx®-profiel: TX45

Artikelnummer: 625400 TX45
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie multicraft
Torx®-profiel TX45
Meslengte 145 mm
totale lengte 265 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625400 TX45
EAN/GTIN 7610733087358
Nummer fabrikant 6400.45-145

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-krachthandvat bijzonder stroef, zelfs bij met oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX27 met zeskant voor sleutel.