Schroevendraaier voor Torx® TX15

Artikelnummer: 625400 TX15
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie multicraft
    Torx®-profiel TX15/200
    Meslengte 80 mm
    totale lengte 180 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625400 TX15
    EAN/GTIN 7610733087297
    Nummer fabrikant 6400.15-80

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ‘Multicraft’-krachthandvat bijzonder stroef, zelfs bij met oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX27 met zeskant voor sleutel.