Schroevendraaier voor Torx® TX20

Artikelnummer: 625400 TX20
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie multicraft
Torx®-profiel TX20
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625400 TX20
EAN/GTIN 7610733087303
Nummer fabrikant 6400.20-100

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-krachthandvat bijzonder stroef, zelfs bij met oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX27 met zeskant voor sleutel.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen