Open ringsleutel 9X11 mm

Artikelnummer: 619705 9X11
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 9 mm
Sleutelwijdte 2 11 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
Sleutellengte L 153 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 19,4 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 21,4 mm
Maximale ringhoogte h1 max 8 mm
Maximale ringhoogte h2 max 8,5 mm
Ringstand 10 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619705 9X11
EAN/GTIN 4045197673336
Nummer fabrikant 619705 9X11

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.
Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring − vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.