{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 11 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 174 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22,8 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 25,3 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10,5 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619705 11X13 | |
EAN/GTIN | 4045197673367 | |
Nummer fabrikant | 619705 11X13 |