{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 258 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 42,4 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 46,4 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 16 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 17 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619705 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197673428 | |
Nummer fabrikant | 619705 24X27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 24X27 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.751 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.224 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 258 | 337 | 337 |
Sleutelwijdte 1 | 24 | 24 | 24 |
Sleutelwijdte 2 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 42,4 | 36 | 36 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 46,4 | 40 | 40 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |