{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Sleutellengte L | 258 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 35 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 38,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 11 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617900 24X27 | |
Nummer fabrikant | 617900 24X27 |