{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte L | 204 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32,4 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 10,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385765 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 19X22 mm |
op aanvraag
Op voorraad
1.748 stuks direct leverbaar
7,76 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | drop forged |
Oppervlak | gefosfateerd | chrome plated |
Ringstand | 0 graden | 0 degrees |
Sleutellengte L | 204 mm | 204 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metric |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32,4 mm | 32,4 mm |