{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Sleutellengte L | 115 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 5,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617900 8X9 | |
Nummer fabrikant | 617900 8X9 |