{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 46 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 50 mm | |
Sleutellengte L | 535 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 67 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 73 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615000 46X50 | |
EAN/GTIN | 4018754021208 | |
Nummer fabrikant | 41044650 |