{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 20 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 31 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615000 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021017 | |
Nummer fabrikant | 41042022 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 20X22mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 20,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
811 stuks direct leverbaar
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
834 stuks direct leverbaar
€ 13,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 300 mm | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Sleutelwijdte 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |