{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 26 mm | |
Sleutellengte L | 330 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615000 24X26 | |
EAN/GTIN | 4018754021062 | |
Nummer fabrikant | 41042426 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 24X26 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 330 | 337 | 330 |
Sleutelwijdte 1 | 24 | 24 | 24 |
Sleutelwijdte 2 | 26 | 26 | 26 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |