Steeksleutel DIN 895 9X11 mm

Artikelnummer: 613000 9X11
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 9 mm
Sleutelwijdte 2 11 mm
Norm DIN 895
Sleutellengte L 125 mm
maximale bekhoogte h 5 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613000 9X11
EAN/GTIN 4045197384461
Nummer fabrikant 613000 9X11

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 895

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 − 1400 N/mm2).
Zwart oppervlak.