{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Sleutellengte L | 110 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613000 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197384447 | |
Nummer fabrikant | 613000 8X9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel DIN 895 8X9 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.191 stuks direct leverbaar
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.407 stuks direct leverbaar
€ 1,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.318 stuks direct leverbaar
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.332 stuks direct leverbaar
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 110 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm |
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |