{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Sleutellengte L | 320 mm | |
maximale bekhoogte h | 13,5 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613000 30X36 | |
EAN/GTIN | 4045197384652 | |
Nummer fabrikant | 613000 30X36 |