{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | BiM | |
Tandsteek | 1,8 mm | |
Bladlengte | 150 mm | |
Omschrijving | 922BF | |
Geschiktheid | _922BF | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 3-8 mm | |
Metalen profiel (open) | < 100 mm | |
Aandrijfmachine | Reciprozaag | |
Snedetype | rechte snede fijn | |
Aantal bladen | 5 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588600 922BF | |
EAN/GTIN | 4045197158260 | |
Nummer fabrikant | 588600 922BF |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reciprozaagbladen, set 922BF
op aanvraag
Op voorraad
1.326 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
|
|
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | Staal |
Zaagbladmateriaal | BiM | BiM |
Snedetype | rechte snede fijn | rechte snede fijn |
Tandsteek | 1,8 mm | 1,4 mm |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Metalen profiel (open) | < 100 mm | < 100 mm |
Producttype | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad |