{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | HM | |
Tandsteek | 3 mm | |
Bladlengte | 225 mm | |
Omschrijving | 1155CHM | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 4-12 mm | |
Metalen profiel (open) | < 175 mm | |
Aandrijfmachine | Reciprozaag | |
Snedetype | rechte snede snel (grof); haakse snede | |
Aantal bladen | 1 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588600 1155CHM | |
EAN/GTIN | 4045197977342 | |
Nummer fabrikant | 588600 1155CHM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 1155CHM
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar
€ 17,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal bladen | 1 | 1 |
Omschrijving | 1155CHM | 922EHM |
Bladlengte | 225 mm | 150 mm |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | INOX |
Snedetype | rechte snede snel (grof); haakse snede | rechte snede fijn |
Tandsteek | 3 mm | 1,4 mm |
Producttype | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad |