Reciprozaagbladen, set 1122BF

Artikelnummer: 588600 1122BF
Prijs instellen 5 Stuk (5,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
980 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 3-8
  • Metalen profiel (open): < 175
  • Snedetype: rechte snede fijn; vlakke snede

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,8 mm
Bladlengte 225 mm
Omschrijving 1122BF
Geschiktheid _1122BF
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 3-8 mm
Metalen profiel (open) < 175 mm
Aandrijfmachine Reciprozaag
Snedetype rechte snede fijn; vlakke snede
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588600 1122BF
EAN/GTIN 4045197726841
Nummer fabrikant 588600 1122BF

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor metaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Reciprozaagbladen, set  1122BF

Reciprozaagbladen, set 1122BF

op aanvraag
Op voorraad
980 stuks direct leverbaar
€ 25,10
(5,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
901 stuks direct leverbaar
€ 24,50
(4,90 € / 1 Stuk)
Omschrijving 1122BF 1122EF
Bladlengte 225 mm 225 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal Staal
Snedetype rechte snede fijn; vlakke snede rechte snede fijn; vlakke snede
Geschiktheid _1122BF _1122EF
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 3-8 mm 1,5-4 mm
Metalen profiel (open) < 175 mm < 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen