{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | HSS | |
Tandsteek | 2,0 mm | |
Bladlengte | 132 mm | |
Omschrijving | T318B | |
Geschiktheid | _T318B | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Plaatdikte (volledig plaatstaal) | 2,5-6 mm | |
Metalen profiel (gesloten) | < 65 mm | |
Snedetype | rechte snede snel (grof) | |
Aantal bladen | 5 | |
Producttype | Schrobzaagblad |
Artikelnummer | 588415 T318B | |
EAN/GTIN | 4067263119142 | |
Nummer fabrikant | 588415 T318B |