Decoupeerzaagbladen, set, 5-delig, Omschrijving: T318A

Artikelnummer: 588415 T318A
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (1,58 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.184 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 1-3
  • Metalen profiel (gesloten): < 65
  • Snedetype: rechte snede snel (grof)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HSS
Tandsteek 1,2 mm
Bladlengte 132 mm
Omschrijving T318A
Geschiktheid _T318A
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 1-3 mm
Metalen profiel (gesloten) < 65 mm
Snedetype rechte snede snel (grof)
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588415 T318A
EAN/GTIN 4067263119135
Nummer fabrikant 588415 T318A

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.

Levering:

5-delig