{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | HSS | |
Tandsteek | 3,0 mm | |
Bladlengte | 100 mm | |
Omschrijving | T127D | |
Geschiktheid | _T127D | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium | |
Plaatdikte (volledig plaatstaal) | 3-15 mm | |
Metalen profiel (gesloten) | < 30 mm | |
Snedetype | rechte snede snel (grof) | |
Aantal bladen | 5 | |
Producttype | Schrobzaagblad |
Artikelnummer | 588415 T127D | |
EAN/GTIN | 4067263119159 | |
Nummer fabrikant | 588415 T127D |