SD D32-M1.75-NO8-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Artikelnummer: 5668658
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-GEAR
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668658
EAN/GTIN 7291075391121
Nummer fabrikant 5668658
L-nummer L24060 325

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm, snijdiepte, max. (CDX) 4,25 mm, snijdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 7,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 8,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Functionele lengte (LF) 7,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 7,7 mm

Uit dezelfde serie "T-GEAR" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen