SD D32-M1.00-NO2-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Artikelnummer: 5668652
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-GEAR
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668652
EAN/GTIN 7291075391060
Nummer fabrikant 5668652
L-nummer L24060 308

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal spleten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 7,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 8,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Functionele lengte (LF) 7,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 7,7 mm

Uit dezelfde serie "T-GEAR" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.