SD D32-M2.25-NO6-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Artikelnummer: 5668661
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie T-GEAR
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668661
EAN/GTIN 7291075391152
Nummer fabrikant 5668661
L-nummer L24060 327

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm, zaagdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 7,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 8,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Functionele lengte (LF) 7,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 7,7 mm

Uit dezelfde serie "T-GEAR" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen