EB-A2 010-015/05C4M45 IC903 2 Flute, 30° Helix Rib Processing Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 55 HRC

Artikelnummer: 5650297
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650297
EAN/GTIN 7291075189254
Nummer fabrikant 5650297
L-nummer L24180 2610

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 1 mm, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 0,97 mm
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen