ECU057E07-3W06-57 IC900 3 Flute, 38° Helix Short Undersized Slot / Drill Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5620515
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620515
EAN/GTIN 7291075003208
Nummer fabrikant 5620515
L-nummer L24180 1802

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5,7 mm, snijlengte max. (APMX) 7 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 57 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 5,7 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,06 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,02 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen