EC-H7 16-48C16CFR0.8-M110 IC902 7 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE High Speed Finish Milling

Artikelnummer: 3344050
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344050
EAN/GTIN 7291075343465
Nummer fabrikant 3344050
L-nummer L24180 300

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijlengte (APMX) 48 mm, aantal snijkanten (NOF) 7, totale lengte (OAL) 110 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 48 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 7
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,13 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen