ECF D-2/45-4C06 IC900 45°Chamfering and countersinking solid carbide endmills.

Artikelnummer: 5621679
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621679
EAN/GTIN 7291075005059
Nummer fabrikant 5621679
L-nummer L24180 2390

Omschrijving

Omschrijving:

Graveer- en afschuingereedschap, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijlengte (APMX) 2 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen