Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 5/8″, decimale equivalent 0,625″, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- Snijdiameter (DC): 5/8″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 0,625″
- Maximale snijdiepte (APMX): 1″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,005 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 3-1/2″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Weldon