Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 26 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 83 mm, schacht Rond, schacht Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
- Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
- Snijdiameter (DC) 12 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 26 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 38 graden
- Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 83 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 38 mm