ECR-B316-14/60C16R.2A109C IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Coolant Channels for Aluminum

Artikelnummer: 2618634
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2618634
EAN/GTIN 7291075365832
Nummer fabrikant 2618634
L-nummer L24180 271

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijlengte (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 109 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 109 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 20 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 60 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen