Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijkantlengte (APMX) 17 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 111 mm, ronde schacht, ronde schacht
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Hoekradius (RE) 4 mm
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Tolerantie snijdiameter h6
- Snijlengte max. (APMX) 17 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 45 graden
- Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 111 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 20 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 60 mm