IQ845 SYHU 0503ADTN IC5100 Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5607767
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607767
EAN/GTIN 7291075451061
Nummer fabrikant 5607767
L-nummer L23910 285

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 2,6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 2,6 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder