IQ845 FSYD2.5-11-1.00-R05 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106691
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106691
EAN/GTIN 7291075355666
Nummer fabrikant 3106691
L-nummer L23980 2129

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,73″, Cutting item Count (CICT) 11, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,73″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,73″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 11
  • Diepte van naaf: 0,1 mm (APB): 2-1/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen