IQ845 FSYD2.5-07-1.00-R05 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106690
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DOVEIQMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106690
    EAN/GTIN 7291075355659
    Nummer fabrikant 3106690
    L-nummer L23980 2108

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,73″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2,73″
    • snijdiameter maximum (DCX): 2,73″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item aantal (CICT): 7
    • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,1 2-1/4″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen