T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for 65° Cutters

Artikelnummer: 5606939
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606939
EAN/GTIN 7291075285178
Nummer fabrikant 5606939
L-nummer L23970 377

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 19 mm, snijplaatlengte (INSL) 25,39 mm, snijplaatdikte (S) 19,8 mm, snijplaatbreedte (W1) 12 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 25,39 mm
  • Snijplaat dikte (S) 19,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 2,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen