T465FLN D8.0-08-2.5R-22ST 65° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3181030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181030
EAN/GTIN 7291075317558
Nummer fabrikant 3181030
L-nummer L23980 2022

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 8,74″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 5,315″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: CAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″snijdiameter (DC): 8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 8,74″
  • snijdiameter maximum (DCX): 8,74″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 8
  • Diepte van de snijplaat maximum (APMX): 3/4″Identificatie van de diameter van de diameter van de diameter van de stamschijf: 5,315″
  • (
  • : T465 LNHT 2212-ZNTR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 65 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen