T465 FLN D250-12-60R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106764
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106764
EAN/GTIN 7291075322750
Nummer fabrikant 3106764
L-nummer L23980 1332

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 270 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 150 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 270 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 270 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 150 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 65 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen