WNMG 080408-NF IC8150 Trigon 2 sided, for semi-finishing and finishing.

Artikelnummer: 5507833
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507833
EAN/GTIN 7291075081060
Nummer fabrikant 5507833
L-nummer L23950 1902

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / Groeven maken, spaanvormer NF, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NF.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen