A25R PWLNR-08 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601250
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601250
EAN/GTIN 7291075037630
Nummer fabrikant 3601250
L-nummer L23990 435

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin sparing 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 47,5 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.