• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

PWLNR 2020X-08X-JHP-MC Lever Lock Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Channels Carrying HELITURN LD WNMX and WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3605963
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
Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3605963
EAN/GTIN 7291075356892
Nummer fabrikant 3605963
L-nummer L23990 1745

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 97 mm, koplengte (LH) 27 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 97 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen