PWLNR 2525X-08X-JHP-MC Lever Lock Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Channels Carrying HELITURN LD WNMX and WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3605959
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3605959
    EAN/GTIN 7291075356878
    Nummer fabrikant 3605959
    L-nummer L23990 1737

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 118 mm, koplengte (LH) 33 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 118 mm
    • Functiebreedte (WF) 32 mm
    • Koplengte (links) 33 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen