DCGT 070201R IC908 55° Rhombic Inserts with a 7° Positive Clearance for Finishing Applications

Artikelnummer: 5505432
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5505432
    EAN/GTIN 7291075097177
    Nummer fabrikant 5505432
    L-nummer L23950 21

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijkantlengte (L) 7,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer 14
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Lengte mes (L) 7,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
    • Maximale voeding 0,15 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,25 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen