E10M SDUCR-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3601902
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601902
    EAN/GTIN 7291075064988
    Nummer fabrikant 3601902
    L-nummer L23990 201

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin sparing 14 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 9,2 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 8 mm
    • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
    • Dmin afsteken 14 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 25 mm
    • Schachthoogte (H) 9,2 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen