S12M SDUCR-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3600916
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600916
    EAN/GTIN 7291075064940
    Nummer fabrikant 3600916
    L-nummer L23990 457

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. afsteken 16 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 12 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 9 mm
    • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
    • Dmin afsteken 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -9 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 20 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen