IDI 240-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5505178
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5505178
    EAN/GTIN 7291075100440
    Nummer fabrikant 5505178
    L-nummer L24050 9

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 24 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 24.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 24 mm
    • Functionele lengte (LF) 6,43 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 10,8 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 4,37 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen