DCM 240-192-25.4A-8D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3201415
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201415
EAN/GTIN 7291075170139
Nummer fabrikant 3201415
L-nummer L24040 289

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats stoelgrootte code (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 11.03″, bruikbare lengte (LU) 7,56″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,945″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,98″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,945″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 8,658″: 0,945
    • : 1,26
    • Functionele lengte: 8xD
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IDI 240-SG
    totale lengte (OAL): 11.03″
  • puntlengte (PL): 0,172″uitsteeklengte
  • (LPR): 8,83″tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • bruikbare lengte (LU): 7,56″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.