DCM 240-120-25A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200682
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200682
EAN/GTIN 7291075101669
Nummer fabrikant 3200682
L-nummer L24040 1285

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 24 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 207,6 mm, effectieve lengte (LU) 120 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 24 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 24,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 147,23 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 240-SG in
  • Totale lengte (OAL) 207,6 mm
  • Puntlengte (PL) 4,37 mm
  • Lengte kraag (LPR) 151,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 120 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen