{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 25 mm | |
Totale lengte | 65 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540222 M1225 | |
EAN/GTIN | 4062406586973 | |
Nummer fabrikant | 540222 M1225 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Uni – middel M1225
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 53,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top |
Totale lengte | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Kop-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | middel | zeer fijn | middel |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Vertanding Z7 | Vertanding Z FINE | GARANT Master Uni |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |